Zwenkklem, pneumatisch, blokuitvoering

Artikelnummer: 91405
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 91405
EAN/GTIN 4020772091408
Nummer fabrikant 91405
L-nummer L30100 378
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkklem, pneumatisch, blokuitvoering, dubbelwerkend.
Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.

Bevestigingsopties:
- Door een dwars gat aan de voor- of achterzijde
- Van bovenaf met lange ISO 4762 cilinderbouten (DIN 912)
- Van beneden naar draadgaten

Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Klemschroef nr. 6880

Kenmerk:

  • Maat: 16
  • rechts
    draaibaar
    : -
  • links
    draaibaar
    : Ja
  • F3: 0,06 kN
  • Draadaansluiting
    voor
    Spanschroef: M 4
  • Gewicht: 300 g
  • Maat: 16
  • C: -
  • ØD2: 4,3
  • D3: M 5
  • ØD4: 4,3
  • E: 30,0
  • F: 41
  • H: 76
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 15
  • H4: 26
  • H5: 21
  • H7: 11
  • H8: 51,0
  • Maat: 16
  • I: 12
  • K: 13,0
  • M: 31
  • M1: 21,0
  • N: 42
  • O: M 5
  • P: 28
  • R: M 5
  • T8: 4,5
  • ØW: 8
  • Zuiger Ø
    : 16
  • Y klemslag*: 8,5
  • Slag: 17,5