• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

CNC slijpschijf STARTEC-BASIC 100x10x20mm U-X 10-6 BL126-3-PD

Artikelnummer: 906951
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 906951
EAN/GTIN 9003179069510
Nummer fabrikant 906951
L-nummer L50140 1240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Avec ce disque diamanté, vous pouvez meuler tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que divers couteaux de cisaillement. Slijpschijvensets voor complete bewerking in diamantkorrelgroftes D126 - D54. Le liant résistant à l’usure et la forte concentration de grains augmentent considérablement la durée de vie par rapport aux disques de meulage à sec.

Kenmerk:

  • Vorm: 1A1
  • Korrelgrootte: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 10 - 6
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 10 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Dikte: 10 mm
  • Boring: 20 mm
  • Geschikt voor: Hardmetaal

Voordeel:

  • Pour le meulage à l’eau
  • Lange standtijd
  • Massa koeler

Toepassing:

  • Pour le meulage à l’eau de tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que de divers couteaux de cisaillement