Opvraag van de sensor

Artikelnummer: 90597
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 90597
EAN/GTIN 4020772090593
Nummer fabrikant 90597
L-nummer L30100 315
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sensorondervraging, voor handmatige klemmen.
De gesloten positie van de snelontgrendeling opvragen. Compleet met inductieve M8x1-sensor voor omgevingstemperaturen van 0° tot 60° C. geschikte connector nr. 6897K.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • L x B x H.: 55 x 40 x 35
  • Gewicht: 60 g