Spuitbus houder

Artikelnummer: 90432719
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
Artikelnummer 90432719
EAN/GTIN 4018754337804
Nummer fabrikant 90432719
L-nummer L60300 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Grote houder voor 3 spuitbussen

Kenmerk:

  • voor nr.: TTS95 PRO, TTS98 PRO
  • Hoogte mm (h): 70 mm
  • Lengte mm (L): 84 mm
  • Gewicht: 650 g
  • Gewicht kg: 0.650 kg
  • Breedte mm (b): 300 mm