Turbo blaaspistool ∙ L x B x H: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm

Artikelnummer: 9040T-1
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
Artikelnummer 9040T-1
EAN/GTIN 4000896252626
Nummer fabrikant 9040T-1
L-nummer L60140 6850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Reinigen van vuile oppervlakken zoals bekleding, vuil van wielkuipen, vloermatten van dierlijk haar, alsmede voor het voorbereiden van voertuigen, velg en onderdelen reinigen met perslucht en als voorbereidende reinigingswerkzaamheden voor demontage en montage van onderdelen
  • Het wervelmondstuk genereert een sterke luchtpuls
  • Zeer handig ontwerp
  • Aansluiting luchtinlaat: Binnendraad 12,91 mm (1/4″)
  • Koppelstuk: Nominale diameter 7,2 (meegeleverd)
  • Diameter slang (aanbevolen): 10 mm
  • Werkdruk (bar): 6,3
  • Geluidsvermogensniveau (bij werkdruk): 102 db(A) LP W
  • Max. Werkdruk [bar]: 12 bar
  • Afmetingen / lengte: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm
  • Nettogewicht (kg): 0,16 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij werkdruk): 91 dB(A) LP A.
  • Luchtverbruik [l/min]: 80 l/min (1,3 l/sec)

Geschikte producten