Uitblaasstift ∙ 109 mm

Artikelnummer: 9040-3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9040-3
EAN/GTIN 4000896109500
Nummer fabrikant 9040-3
L-nummer L60140 528
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische en compacte uitvoering met clip bijv. aan borstzakje
  • Luchtstroming door verdraaien instelbaar
  • Sproeier: 3 mm ø
  • Eenvoudig te bedienen, direct op luchtkoppeling 7,2 mm aansluitbaar
  • Ingangsdruk: 12 bar
  • Doorstroming maximaal 360 l/min bij 6 bar
  • Perbunan-afdichting (NBR)
  • Duralaluminium-behuizing
  • Contrastekker: geïntegreerd, nominale breedte 7,2
  • Afmetingen / lengte: 109 mm