Verticale klem met rode handgreep en veiligheidsvergrendeling

Artikelnummer: 90399
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 90399
EAN/GTIN 4020772090395
Nummer fabrikant 90399
L-nummer L30100 253
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem met rode handgreep en veiligheidsvergrendeling, voor klempositie en open positie.
Met stevige steunarm en horizontale voet.

Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklem met vingerbescherming.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890 en mof voor lassen.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Spanschroef: M8x45
  • Gewicht: 470 g
  • Maat: 3
  • A: 6
  • B: 81
  • C: 20
  • D: 7,1
  • E: 43
  • F: 19
  • H: 48,0
  • H1: 186
  • HW min.: 0
  • HW max.: 12
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°