Meet- en regelplaat, DIN 876 klasse 0, 2000x1000x220 mm, natuursteen

Artikelnummer: 901-129
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 876
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
Norm DIN 876
Producttype Meetplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 901-129
Nummer fabrikant 901-129
L-nummer L40700 427
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De granieten bladen en optionele onderstellen bieden u de volgende voordelen: Diamant gelakt oppervlak. De optionele basis is een gelaste constructie met driepuntsondersteuning en twee stelschroeven.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: Volgens DIN 876
Nauwkeurigheidsklasse: 0