Krachtdopsleutel ∙ TORX® ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel ∙ 38 mm

Artikelnummer: 900S-E18
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 900S-E18
EAN/GTIN 4000896044627
Nummer fabrikant 900S-E18
L-nummer L60140 3965
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E18
  • Afmetingen / lengte: 38 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 22 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 30 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten