• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Revolverponstang rood poedergecoat 220 mm

Artikelnummer: 90 70 220
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 90 70 220
EAN/GTIN 4003773019411
Nummer fabrikant 90 70 220
L-nummer L70010 120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het ponsen van gaten in leer, textiel en plastic materiaal
  • zes verwisselbare gatenbuizen, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
  • Met openingsveer en pal
  • poedercoating voor goede roestbescherming

Kenmerk:

  • met rode poedercoating

Downloads en documenten

Geschikte producten