INDUSTRIËLE STOFZUIGER IVM 60/24-2 M ACD WS

Artikelnummer: 9.990-267.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9.990-267.0
EAN/GTIN 4054278987552
Nummer fabrikant 9.990-267.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

KOMPAKT, veilig, eenvoudig: De industriële stofzuiger IVM 60/24-2 M ACD WS met 2 motoren is ideaal voor het stofzuigen van fijn stof van aluminium, Titan en magnesium die moet worden inertiseerd. Het compacte en betrouwbare apparaat met 2 hoogwaardige turbines heeft een groot sterfilter van de stofklasse M, dat eenvoudig en gemakkelijk kan worden gereinigd door het filter handmatig te schudden. De opvangbak bevat ook een filterkorf. Alle deeltjes die worden aangezogen, worden met kracht geleid door de inerte vloeistof en volledig bevochtigd. Het niveau van de inerte vloeistof kan op elk moment worden bepaald door middel van een kijkglas. Het uitschakelen van de zuigkracht wanneer het vloeistofniveau te laag is, voorkomt bedieningsfouten. De vloeistof wordt afgetapt via een kogelklep.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1020 x 680 x 1490 mm
  • Nominale connectordiameter: DN 70
  • opgenomen vermogen: 2,4kW
  • Opnametype: Elektrisch
  • Inhoud van de container: 60 l
  • Containermateriaal: Edelstaal
  • filteroppervlak: 2,2 m²
  • gewicht inclusief verpakking: 111,5 kg
  • gewicht zonder accessoires: 108 kg
  • luchthoeveelheid: 532 m³/h
  • Geluidsdrukniveau: 79 dB(A)
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 254 mbar
  • Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40

Voordeel:

ACD – toegepast voor brandbaar stof (geschikt voor brandbaar stof):
  • Voor het veilig en zuinig verwijderen van brandbaar stof.
  • Voldoet aan IEC 60335-2-69.
Geforceerde geleiding van de aangezogen deeltjes:
  • Het aanzuigmateriaal wordt volledig bevochtigd door de inerte vloeistof.
Bewaking van de vloeistof in de tank:
  • Het inerte vloeistofniveau wordt bewaakt door een kijkglas.
Uitschakeling zuigkracht bij laag vloeistofniveau:
  • Verlies van zuigkracht waarschuwt de machinist voor lage vloeistofniveaus.
Compact systeem:
  • Het systeem is extreem KOMPAKT dankzij de volledig geïntegreerde opvangbak.

Inhoud:

Automatische stopzetting vulstatus; filter: Sterfilter; container legen: Stappenchassis; accessoires in de met :: Nr.

Downloads en documenten

Geschikte producten