zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm

Artikelnummer: 9.989-928.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9.989-928.0
EAN/GTIN 4054278930312
Nummer fabrikant 9.989-928.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm

Kenmerk:

  • gewicht inclusief verpakking: 1,5 kg
  • Materiaal: Aluminium
  • Standaard nominale diameter: DN 40mm