verloopstuk DN70 t/m DN40

Artikelnummer: 9.989-690.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 9.989-690.0
EAN/GTIN 4054278686042
Nummer fabrikant 9.989-690.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Elektrisch geleidende verloopstuk van staal voor het reduceren van DN 70 tot DN 40.

Kenmerk:

  • aansluiting aan de kant van het apparaat: Sterknop
  • aansluiting aan de accessoirezijde: Steun voor stergreep
  • uitvoeringen: Geleidend
  • gewicht inclusief verpakking: 0,3 kg
  • Materiaal: staal, gegalvaniseerd
  • Standaard nominale diameter: DN 70mm
  • Standaard nominale diameter 2: DN 40mm