Slang PVC DN40 3 m.

Artikelnummer: 9.989-647.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 9.989-647.0
EAN/GTIN 4054278686127
Nummer fabrikant 9.989-647.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3 m.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 3 m
  • aansluiting aan de kant van het apparaat: Sterknop
  • aansluiting aan de accessoirezijde: Steun voor stergreep
  • uitvoeringen: Geleidend
  • gewicht inclusief verpakking: 2,9 kg
  • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
  • Standaard nominale diameter: DN 40