Industriële stofzuiger IVR 100/75-PP EF

Artikelnummer: 9.978-765.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9.978-765.0
EAN/GTIN 4054278002040
Nummer fabrikant 9.978-765.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De industriële stofzuiger IVR 100/75-PP EF is een grijs gietijzeren en zandstofzuiger met een zakfilter. De machine is uitgerust met een handbediende ledigklep voor het eenvoudig legen van zware media in transportbanden of bakken onder de vloer. Het station hoeft niet te worden verwijderd. Bovendien kan de wielenset met de vorkheftruck worden opgepakt en met een kraan worden getransporteerd. De IVR 100/75-PP EF is speciaal ontwikkeld voor de ontvangst van zware media zoals zand, grijs gietijzer of straalgrind en wordt bijvoorbeeld gebruikt in gieterijen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 972 x 714 x 1629 mm
  • Nominale connectordiameter: DN 50
  • opgenomen vermogen: 7,5kW
  • Opnametype: Pneumatisch
  • Inhoud van de container: 100 l
  • filteroppervlak: 1,75 m²
  • gewicht inclusief verpakking: 146 kg
  • gewicht zonder accessoires: 123 kg
  • luchthoeveelheid: 203 / 732 l/s / m³/h.
  • Geluidsdrukniveau: 80 dB(A)
  • Vacuüm: 500 / 50 mbar / kPa
  • Nominale diameter accessoire: DN 50

Voordeel:

Eenvoudig reinigen van filters door handmatig schudmechanisme:
  • Regelmatige bediening van de trillende hendel zorgt voor een constante zuigkracht.
Belangrijkste kenmerk:
  • Handmatige filterreiniging
  • Met grote losflap
comfortabel en tijdbesparende mogelijkheid voor legen met kraan:
  • De hijsogen maken het veilig vastpakken en legen met behulp van een kraan mogelijk.
  • Ongeëvenaarde effectieve handmatige filterreiniging door de roosters in elke filterzak te versterken.
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge veiligheid op het werk:
  • Filtertechnologie van de stofklasse M voor het stofzuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.
Stille werking:
  • Stille werking dankzij geluidsgeïsoleerde aandrijfeenheid.
  • Met grote losklep
  • Cycloon-achtig voorscheidingssysteem

Inhoud:

Secundair filter; tank legen: Uitlaatklep

Downloads en documenten

Geschikte producten