Veiligheidshandschoenen 89 Maten 13

Artikelnummer: 8990021
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Handschoenmaat 13
Producttype Katoenen handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8990021
EAN/GTIN 4048612011102
Nummer fabrikant 8990021
L-nummer L01690 239
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Producttype: Handschoenen liner
  • Zoek kleur (filter): wit
  • Uitvoering: Niet gespecificeerd
  • Coating: zonder coating
  • Maten: 13
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: Katoen