Ronde borstels 200x26x40x32 mm S 0,3 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 894770
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 894770
EAN/GTIN 9003178947703
Nummer fabrikant 894770
L-nummer L50140 3166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM ronde borstels voor het schuurblok zijn de perfecte oplossing voor precies, snel en glad schuurwerk op staal. De krachtige borstels bieden een maximale levensduur en ondersteunen je bij veeleisende werkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest en lak, maar ook bij de oppervlaktevoorbereiding en de fijne afwerking van staal. Ze kunnen ook worden gebruikt voor efficiënte ontbraamwerkzaamheden, waardoor de ronde borstels van Tyrolit universeel inzetbaar zijn voor een breed scala aan werkzaamheden.

Kenmerk:

  • Vorm: 1R DW RONDE BORSTELS
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : S 0,3 mm
  • Afmetingen (D x B x L x H): 200 x 26 x 40 x 32 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Dikte: 26 mm
  • Boring: 32 mm
  • Outil pour: Slijpmachine

Voordeel:

  • Universeel toepasbaar gereedschap met maximale levensduur

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, ontbramen, oppervlaktevoorbereiding en fijne afwerking van staal

Advies:

  • Kroesdraad DW voor lichte vervuiling en fijne afwerking

Bijzonderheden:
  • Veelzijdig in gebruik
  • Maximale levensduur
  • Snelle en stille werking