Omschrijving:
De PREMIUM rondslijpborstels voor de rechte slijpmachine zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvast stalen werkstukken. De samenstelling maakt het gereedschap geschikt voor een breed scala aan werkzaamheden op roestvast staal. Of het nu is voor het verwijderen van roest, het reinigen van lasnaden of voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking, deze krachtige borstel kan universeel worden gebruikt. Je kunt kiezen uit verschillende versies: tussen fijn (DW - gegolfd) voor ontroesten, reinigen, gladmaken, polijsten, matteren en opruwen en grof (DZ - geknoopt) voor het bewerken van lasnaden of voor het verwijderen van aanslag en verf. De EA-versies van de gekroesde DW-borstels zijn gemaakt van roestvrij, zuurbestendig staaldraad.
Kenmerk:
- Vorm: 52R DZ RONDE BORSTELS
- Geschikt voor: Edelstaal
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : E 0,35 mm INOX
- Afmetingen (D x L x H - GE x I): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
- Diameter: 70 mm
- Dikte: 6 mm
- Outil pour: Rechte slijper
Voordeel:
- Door hun vorm bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Universeel toepasbaar gereedschap met maximale levensduur
- Roestvrij, zuurbestendig staaldraad EA
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roestvast staal
Advies:
- Gekroesd draad DW voor ontroesten, reinigen, gladmaken, polijsten, matteren en opruwen
- Geknoopte draad DZ voor lasnaadbewerking en voor het verwijderen van aanslag en verf