L-sleutels, kort, Torx® T55 schacht

Artikelnummer: 89.55
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 89.55
EAN/GTIN 3148511268605
Nummer fabrikant 89.55
L-nummer L60130 10157
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt volgens TORX®-specificaties
  • Gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 11,17
  • H [mm]: 48,0
  • H x L [mm]: 48 x 121
  • L [mm]: 121,0
  • Torx [Nr.]: T55
  • [g]: 70