Universeel breekijzer 380 mm

Artikelnummer: 8894310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype HEBELEISEN

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8894310
EAN/GTIN 4010883889438
Nummer fabrikant 8894310
L-nummer L60160 757
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

snede geslepen
met drie spijkertrekkers
Met 3 spijkertrekkers

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 65 mm
  • Totale hoogte [mm]: 45 mm
  • Totale lengte [mm]: 392 mm
  • Bladbreedte [mm]: 42,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen