Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 14 ∙ 32 mm

Artikelnummer: 880S-14
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 880S-14
EAN/GTIN 4000896041039
Nummer fabrikant 880S-14
L-nummer L60140 5333
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 14 mm
  • Afmetingen / lengte: 32 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 20.7 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 22 mm
  • Voor machinebediening

Geschikte producten