Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 89 mm

Artikelnummer: 8808LG-10
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8808LG-10
EAN/GTIN 4000896040018
Nummer fabrikant 8808LG-10
L-nummer L60140 1332
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 2324, DIN 2325
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M10
  • Afmetingen / lengte: 89 mm
  • Lengte l1: 61.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL