Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 10 ∙ 85 mm

Artikelnummer: 8801-10
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8801-10
EAN/GTIN 4000896039340
Nummer fabrikant 8801-10
L-nummer L60140 533
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Afmetingen / lengte: 85 mm
  • Lengte l1: 57.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL