Waterpomptang bek b.45mm l.300mm chroom vanadium staal

Artikelnummer: 87966032
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 87966032
EAN/GTIN 4005887416803
Nummer fabrikant 87966032
L-nummer L60010 6918
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Zelfklemmend op het werkstuk, energiebesparend en antislip
  • Slipverbinding met dubbele steun
  • Gemakkelijk verstelbaar dankzij snap-in gatverstelling
  • Knijpbeveiliging tegen knellende verwondingen
  • Hoogwaardig getemperd voor hoge slijtvastheid
  • Handgrepen met plastic coating
  • DIN ISO 8976

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 45 mm
  • Aanpassing openingswijdte: 7x
  • Grepen: Zwart plastic deksel
  • Kop: rood gelakt, gepolijst
  • Alloy: Chroom-vanadiumstaal
  • Lengte mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 485 g