Vierpunts tang DigiCrimp® voor industriële contacten 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8, in kunststof koffer met 12-voudige contactopname

Artikelnummer: 8763 0401 61
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 8763 0401 61
EAN/GTIN 4049002028410
Nummer fabrikant 8763 0401 61
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het krimpen van gedraaide pen- en buscontacten
  • Krimpdorntoevoer instelbaar in stappen van 0,01 mm en digitaal afleesbaar
  • Controle van de basisinstelling met behulp van de bijgeleverde testpen
  • herkalibratiefunctie
  • elektronische slijtagebewaking (gepatenteerd) met waarschuwingsfunctie
  • Betrouwbare krimp door gedwongen voltooiing van het krimpproces en synchrone toevoer van de krimpdornen
  • verschillende instelfuncties beschikbaar

Kenmerk:

  • Gewicht: 1260 g
  • Lengte: 265 mm
  • Breedte: 220 mm
  • Hoogte: 80 mm
  • Uitvoering: verchroomd
  • Capaciteit (mm²): 1,5 - 10 mm²
  • Capaciteit (AWG): 16 - 8
  • max. Ø Contact: 8 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten