Set spankettingen

Artikelnummer: 87601
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 87601
EAN/GTIN 4020772087609
Nummer fabrikant 87601
L-nummer L30130 71
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spankettingset, spanhaken en contrahouder van gehard staal, gepolijst. Ketting gemaakt van gehard staal.
Bestel montage voor T-sleuven 6541 afzonderlijk.
Bestaande uit:
- Spanhaak
- Veiligheidsset voor spanketting
- Counterbrace
- 4 rolkettingen
87601: 492 mm (2x), 238 mm (1x), 15,9 mm (1x)
87627: 991 mm (1x), 229 mm (1x), 483 mm (1x), 25,4 mm (1x)
- 4 bevestigingsmiddelen met splitpennen voor aansluiting
- 6 beschermende elementen van kunststof
- 685MD open ringsleutel

Kenmerk:

  • Groef: 14, 16, 18
  • Schroef G: M12 mm
  • max. toegestaan
    koppel MD: 45 Nm
  • Max. Haalbare klemkracht F: 15 kN
  • Gewicht: 2628 g
  • A: 34
  • B: 34
  • B1: 90
  • C: 18
  • C1: 8
  • ØD: 54
  • E1: 50
  • F1: 21
  • F2: 47
  • H1 min
    : 83
  • H1 max.
    : 108
  • H2 min
    : 100
  • H2 max.
    : 118
  • Klemslag S1: 25
  • Klemslag S2: 18
  • L: 80
  • SW: 36