Draadstripping zijkniptang L.224mm kop verchroomd

Artikelnummer: 87587520
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 87587520
EAN/GTIN 4005887011947
Nummer fabrikant 87587520
L-nummer L60010 7993
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden
  • Precisie-striphulp voor geleiders met een doorsnede van 1,5 en 2,5 mm²
  • Elektrisch staal
  • DIN ISO 5749 B

Kenmerk:

  • Zachte draad (1): 3 mm
  • Hoogte kop mm (d): 10 mm
  • Hoofdbreedte mm (a): 20 mm
  • Breedte midden mm (f): 20 mm
  • Beklengte: 22 mm
  • e: 22 mm
  • Pianodraad (4): 1,6 mm
  • Harde draad (3): 2,0 mm
  • Middelharde draad (2): 2,8 mm
  • Kop: verchroomd
  • Grepen: Meercomponenten-bekleding
  • Alloy: Chroom-vanadiumstaal
  • Hoogte mm (h): 20 mm
  • Lengte mm (L): 224 mm
  • T: 10 mm
  • W: 20 mm
  • Gewicht: 196 g
  • Breedte mm (b): 100 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan