Waterpomptang bek b.28mm l.180mm

Artikelnummer: 87182005
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 87182005
EAN/GTIN 4005887010209
Nummer fabrikant 87182005
L-nummer L60010 7791
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Zelfklemmend op het werkstuk, energiebesparend en antislip
  • Slipverbinding met dubbele steun
  • Snelle instelling van de tang met één druk op de knop
  • Traploze, soepele fijnafstelling
  • Inductiegeharde vertanding voor enorme maatvastheid en duurzaamheid
  • Knijpbeveiliging tegen knellende verwondingen
  • Hoogwaardig getemperd voor hoge slijtvastheid
  • Handgrepen met plastic coating
  • DIN ISO 8976

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 28 mm
  • Aanpassing openingswijdte: 10x
  • Grepen: Rode plastic coating
  • Lengte mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 221 g