Slagsnoerhaspel

Artikelnummer: 87167005
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
Producttype Slaglijn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 87167005
EAN/GTIN 4005887486202
Nummer fabrikant 87167005
L-nummer L60010 6976
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Robuuste metalen behuizing
  • met 30 m lang, vervangbaar snoer
  • Kan ook worden gebruikt als schietlood
  • intrekbare slinger
  • Gemakkelijk openen en sluiten van de vulkamer
  • Poeder wordt geleverd in een praktische fles met vulopening

Kenmerk:

  • L [m]: 30 m
  • Gewicht: 300 g