• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

carrosseriehamer , hickory handvat , rond, plat slagvlak Ø 40 mm , rechte vin 23 mm

Artikelnummer: 868D.40PLD1
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 868D.40PLD1
EAN/GTIN 3148516933119
Nummer fabrikant 868D.40PLD1
L-nummer L60130 1006
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 rond plat slagvlak, 1 rechte vin
  • Veiligheidshouder
  • Fijn gepolijst slagvlak
  • Hickory handvat

Kenmerk:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 140
  • [g]: 320