Voorhamer ROTBAND-PLUS 5 kg, 900 mm

Artikelnummer: 8673730
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8673730
EAN/GTIN 4010883867375
Nummer fabrikant 8673730
L-nummer L60160 741
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel
ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmede hamerkop
  • Totale breedte [mm]: 185 mm
  • Totale hoogte [mm]: 68 mm
  • Totale lengte [mm]: 910 mm
  • Gewicht kop [g]: 5000 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten