Voorhamer met glasvezelsteel 3 kg, 600 mm

Artikelnummer: 8614130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8614130
EAN/GTIN 4010883861410
Nummer fabrikant 8614130
L-nummer L60160 5543
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopbescherming, uitvoering -90 = 90 cm steel
Glasvezel hamersteel met kunststof handgreep en kopborging

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 600 mm
  • Gewicht kop [g]: 3000 g
  • Materiaal handvat: Glasvezel