Stoothamer, hickory handvat, rond slagvlak Ø 32 mm

Artikelnummer: 860H.32
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 860H.32
EAN/GTIN 3148517527126
Nummer fabrikant 860H.32
L-nummer L60130 4439
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat met drievoudig vastgezette handvathouder
  • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

Kenmerk:

  • d [mm]: 32
  • L [mm]: 339
  • L1 [mm]: 134
  • schacht: 210.MHB29
  • [g]: 570
  • [kg]: 0,570