Bankhamer met glasvezelsteel, 1500 g

Artikelnummer: 8598850
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hammer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8598850
EAN/GTIN 4010883859882
Nummer fabrikant 8598850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep, extra geharde steelbeschermingshuls, met extra kopborging, op aanvraag met inductief ontlaten baankanten leverbaar

Kenmerk:

  • uitvoering: Extra beschermhuls voor de as van gehard staal
  • totale lengte [mm]: 380 mm
  • materiaal voor handvat: Plastic
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Hoofdgewicht [g]: 1500 g
  • Hoofdvergrendeling: Penhouder
  • magneet: Nee
  • nettogewicht [kg]: 1.838 kg