Bankhamer ROTBAND-PLUS 2 kg

Artikelnummer: 8583820
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8583820
EAN/GTIN 4010883858380
Nummer fabrikant 8583820
L-nummer L60160 995
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde stalen steelbeschermingshuls
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmede hamerkop
  • Totale breedte [mm]: 155 mm
  • Totale hoogte [mm]: 47 mm
  • Totale lengte [mm]: 410 mm
  • Gewicht kop [g]: 2000 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
  • Lengte handvat: 400 mm
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten