• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Pakketwagen met draadwerk aan de zijkanten

Artikelnummer: 8583-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Wagen met vier wanden

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8583-1
EAN/GTIN 4017976858319
Nummer fabrikant 8583-1
L-nummer L90080 944
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem, gelaste stalen buizen en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, boutconstructie. Kopwanden en een lange wand gesloten met draadgaas 100 x 100 x 5 mm. Platform gemaakt van houten panelen, afwerking beuken. Wielen: 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Lengte effectief gebied (mm): 1200
Effectieve breedte (mm): 800
Hoogte laadvlak (mm): 269
totale lengte (mm): 1369
Totale breedte (mm): 809
Totale hoogte (mm): 1800
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40

Downloads en documenten

Geschikte producten