Schroeven voor T-sleuven, compleet

Artikelnummer: 85779
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 85779
EAN/GTIN 4020772085773
Nummer fabrikant 85779
L-nummer L30120 42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroeven voor T-sleuven, compleet, met DIN 787-schroeven voor T-sleuven, zeskantmoer DIN 6330B en onderlegring DIN 6340.
Gesmede T-gleufgeleider vrijgemaakt, gerolde schroefdraad, gestanst met AMF-logo en sterkteklasse. M6 tot en met M12, getemperd tot sterkteklasse 10.9, M14 tot en met M42, getemperd tot sterkteklasse 8,8.

Kenmerk:

  • D x groef x L: M16x16x200
  • Sterkteklasse: 8,8
  • A: 15,7
  • B: 125
  • E: 25
  • K: 9
  • S: 24
  • Gewicht: 435 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen