L-sleutel met T-greep en schuifstang, 3 binnenzeskantschroeven 5 mm

Artikelnummer: 84TCD.5
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 84TCD.5
EAN/GTIN 3662424012266
Nummer fabrikant 84TCD.5
L-nummer L60130 9357
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor algemene toepassingen zoals. motorreparatie, autoassemblage en industrieel onderhoud
  • Schuifbare dwarsbalk met T-greep voor betere toegankelijkheid
  • Veiligheidspen om te voorkomen dat de balk wordt uitgetrokken
  • Perfect op elkaar afgestemde gefosfateerde punten voor meer precisie
  • Chroom vanadium staal voor meer duurzaamheid
  • Verchroomd met gepolijste uiteinden op de balk

Kenmerk:

  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 87
  • [g] max.: 76