Cuttermes met spuitgietaluminium-handvat, met 3 afbreekmessen, Mesbreedte: 22mm

Artikelnummer: 845100 22
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 170 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 22 mm
Mesdikte 0,65 mm
Aantal lemmeten 3
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845100 22
EAN/GTIN 4975364019226
Nummer fabrikant LC630BHOF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige professionele uitvoering van spuitgietaluminium, poedercoating. In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Extra mesfixatie met kartelschroef voor nauwkeurige snedes.
Met 3 afbreekmessen, 8-delig, 22 mm breed. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met lange standtijd.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 845110 gr. 10 en nr. 845115 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten