Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Universeel veiligheidsmes 9 mm

Artikelnummer: 845022
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
Lengte zonder mes 165 mm
Meslengte 80 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 13
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845022
EAN/GTIN 6928058366012
Nummer fabrikant DC90S/HOF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

Unieke veiligheids-cutter, zonder GS-keurmerk, met comfortabele 2-componentengreep en robuuste spuitgietzink-behuizing. Nauwkeurige, roestvrije lemmetgeleiding.

Voordeel:

2 Mestypes in één: veiligheidsmes en cutter.
  • Vergrendelde schuifknop: hoogwaardige cutter.
  • Bij een naar voren geschoven schuifknop een volwaardig veiligheidsmes, d.w.z. bij het loslaten van de schuifknop schiet het lemmet terug in de edelstalen behuizing.

Uiterst veelzijdig mes!

Downloads en documenten

Geschikte producten