Afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm ‘longlife’ gegolfd, TiN, Aantal: 10

Artikelnummer: 845012 10
Prijs instellen 10 Stuk (1,16 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
677 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Aantal lemmeten 10
Coating TiN
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845012 10
EAN/GTIN 2050001962447
Nummer fabrikant 2026.0500/AB26-(1000)TIN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfd, met snijkanten met TiN-coating.
Het harde mes ‑ Lutz® longlife, snijkant met TiN-coating voor minder slijtage van het mes en een aanzienlijk langere levensduur. Afhankelijk v.h. te snijden materiaal wordt een 2−8-voudige standtijd bereikt.

T.b.v.:

Cuttermessen nr. 845000845035 en 845039845080.

Downloads en documenten

Geschikte producten