Cuttermes met 1-componentenhandvat en vergrendelbare schuifknop, met 3 afbreekmessen, Mesbreedte: 9mm

Artikelnummer: 844955 9
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.836 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 130 mm
Meslengte 80 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 13
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844955 9
EAN/GTIN 4975364110695
Nummer fabrikant LC309P/YOHOF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

in-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Slagvast kunststof handvat, met 3 afbreekmessen (vergelijkbaar met nr. 844910 gr. 10) 13-delig, 9 mm breed. Geïntegreerd vastzetmechanisme in de schuifknop.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 844910 gr. 10 – nr. 844918 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten