Veiligheidsmes SECUMAX POLYCUT 10-delig, Aantal: 10

Artikelnummer: 842041 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
286 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SECUMAX
Lengte 76 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 842041 10
EAN/GTIN 4002632800924
Nummer fabrikant 8500012.12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Uitvoering:

Wegwerp-veiligheidsmes met afgedekt lemmet. Licht (7 g) en smal (3 mm) kaartmes van kunststof. Met lange, spitse nok, die het te snijden materiaal op betrouwbare wijze naar het lemmet voert.

Toepassing:

Ideaal voor folie, ook in nauwe spleten en papier.