Veiligheidsmes SECUMAX 350 SE met 2 stelen, Type: 1

Artikelnummer: 842011 1
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.075 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SECUMAX
Artikelomschrijving producent SECUMAX 350
Lengte 154 mm
Aantal lemmeten 2
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 842011 1
EAN/GTIN 4002632803413
Nummer fabrikant 350040.02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met afgedekt lemmet en verwisselbare 2in1-meskop (2-zijdig te gebruiken) voor het snijden en ritsen, met reservemeskop in het handvat. Veilig en eenvoudig verwisselen van mes. Behuizing van het handvat is gemaakt van minimaal 98% gerecycled kunststof.
Met universeel SECUMAX-lemmet.

Toepassing:

Voor alle gangbare te snijden materialen – of het nu gaat om folie, plastic verpakkingstape, plakband, 2-laags karton of zakken van opgezakte waren.

Reservedeel:

Reservemes zie nr. 842012 gr. 10.