Boutuitdraaiers ∙ 57 mm

Artikelnummer: 840-2
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 840-2
EAN/GTIN 4000896035694
Nummer fabrikant 840-2
L-nummer L60140 3029
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geslepen
  • Afmetingen / lengte: 58.5 mm
  • Diameter (min-max): 3 – 3.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Voor het uitdraaien van afgebroken schroeven en bouten met rechtse draad