L-sleutels , eenzijdig met kogelkop , lang , Uitgangen voor binnenzeskant 9 mm

Artikelnummer: 83SH.9
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 83SH.9
EAN/GTIN 3148511238301
Nummer fabrikant 83SH.9
L-nummer L60130 2356
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
  • Gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 9,0
  • H [mm]: 38
  • H x L [mm]: 38 x 160
  • L [mm]: 160
  • [g]: 110