Klemgereedschap assortiment doos

Artikelnummer: 83832
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 83832
EAN/GTIN 4020772083830
Nummer fabrikant 83832
L-nummer L30120 212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemgereedschap met assortimentsdoos, met veerbelaste klemhouder nr. 6342 en schroefpasta nr. 6339.
De klemgereedschapskasten zijn ontworpen voor gereedschapsmachines met T-gleuftafels en bevatten alle noodzakelijke elementen voor het snel vastklemmen van gereedschappen, werktuigen of werkstukken. Ze zijn gemaakt van gehard staal, conform DIN of fabrieksnorm. Sterkteklasse 8 of 10 van de schroefonderdelen. In een stevige houten doos van hoge kwaliteit met afneembaar scharnierend deksel.

Kenmerk:

  • Groef: M16x16
  • Nr. 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Nr. 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 18x125
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x100, 4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 4x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Nr. 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • Nr. 3113A.
    St.XGR.
    : 1x 24x24
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x3
  • Nr. 6334
    : 4x
  • Nr. 6339
    : 1x
  • L x B x H.: 390x415x55
  • Gewicht: 16,5 kg