Universele schraper met standaardblad, Bladbreedte: 50mm

Artikelnummer: 837760 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
801 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Edelstaal, RVS
Mesbreedte 50 mm
totale lengte 235 mm
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 837760 50
EAN/GTIN 4975364017970
Nummer fabrikant SCR-C50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

Blad en slagkop uit één stuk voor een directe overbrenging van slagen. Ergonomische 2-componentengreep met veredelde slagkop. Bladdikte 1,8 mm.

Materiaal:

Roestvrij edelstaal, thermisch behandeld, uiterst slijtvast.