Reserve-HM-schraperplaat, Mesbreedte: 20mm

Artikelnummer: 837600 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.136 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Grootte van de HM-plaat 20×25×2 mm
Mesbreedte 20 mm
Aantal snijkanten Z 4
Aantal lemmeten 1
Materiaal kling HM
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 837600 20
EAN/GTIN 4045197406002
Nummer fabrikant CERA 82020692
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 MAMER, Luxembourg, www.ceratizit.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk platstaal met spanmechanisme en verwisselbare, vierkante hardmetalen schraperplaat. De hardmetalen plaat is gebruiksklaar geslepen, heeft 4 schraapkanten en kan worden omgekeerd.

T.b.v.:

Schraapstaal (plat model) nr. 837520.

Tip:

Schraperplaten nr. 837600 ook geschikt voor elektrische handschrapers.