• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Tapbouten voor moeren voor T-groeven, sterkteklasse 12,9

Artikelnummer: 82263
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 82263
EAN/GTIN 4020772082260
Nummer fabrikant 82263
L-nummer L30120 264
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tapbouten voor moeren voor T-groeven, sterkteklasse 12.9, staal, gehard, gerolde schroefdraad.

Kenmerk:

  • D x L: M16x100
  • B1: 19
  • B2: 63
  • VE: 25
  • Gewicht: 130 g